Souvent achetés ensemble
Prix : 449,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tecno Elettrica Ravasi (T.E.R.), pendentif de MIKE F70BY12060000001, 8 bouton, boutons jaunes, 1-Vitesse
MIKE control pupitres sont conçus pour des applications industrielles. Pendentifs de MIKE prennent en charge une interface plus sûre et plus efficace entre un opérateur et une application moteur. MIKE pendants sont des stations de contrôle industriel conçues pour service intensif.
Conception MIKE pendentifs sont conçus pour la bonne apparence. Chaque élément graphique est lié à un avantage pratique. Ses dimensions et sa forme reflètent une attention particulière à l’ergonomie. Ses dimensions compactes et à rainures anti-dérapante rendent facile à manipuler dans des conditions de travail. Malgré leur bonne mine, pendentifs de MIKE seront avérera fiables dans les conditions les plus difficiles. Tous les pendentifs de MIKE sont conçus pour météorologiques extrêmes de plein air (IP67 évalué).
MIKE dispose d’un système d’accrochage novateur avec les câbles cachés à l’intérieur de la coquille. La moitié supérieure de la coquille du pendentif MIKE n’est pas nécessaire de tout câblage et suspendus. Cette souplesse de câblage permet un accès direct aux commutateurs tandis que le pendentif est suspendu en place. Cette capacité en fin de compte fait gagner du temps et réduit les coûts d’installation. Le champignon bouton-poussoir d’arrêt d’urgence est conforme à la norme ISO 13850 règlements et est équipé d’une ouverture positive NC commutateurs.
Pendentifs de MIKE options sont disponibles dans des configurations avec touches de 4 à 15. Chaque bouton peut être 1 ou 2 vitesses et équipé d’options de contact 3. Options de contact comprennent des commutateurs 1NO ou 1NC ou LED avec des tensions du 24/48 V AC/DC ou 110/230 V ca. Les actionneurs sont disponibles en différents types et couleurs : un ou deux boutons de vitesse, les commutateurs et interrupteurs à clef dans diverses configurations d’actionnement, veilleuses, pulsés ou fermeture boutons champignons avec rotation ou communiqué à clef. Une vitesse boutons et sélecteurs sont également disponibles en version illuminée avec une gamme de couleurs. Pendentif de MIKE vous propose de nombreuses options d’étiquetage. Sur demande, MIKE peut être équipé de touches portant les symboles moulés de deux couleurs, ainsi que des étiquettes personnalisées pour répondre aux spécifications du client.
Boutons poussoirs en caoutchouc de 22,5 % mm MaterialsThe assurent une protection contre la pénétration de poussière. Pendentifs de MIKE seront avérera fiables dans des conditions particulièrement difficiles. Tous les matériaux et les composants utilisés sont résistants aux intempéries et sont garanties pour protéger l’appareil contre la pénétration de l’eau et poussière (IP67).
Applications typiques :
MIKE control pupitres sont conçus pour des applications industrielles. Pendentifs de MIKE prennent en charge une interface plus sûre et plus efficace entre un opérateur et une application moteur. MIKE pendants sont des stations de contrôle industriel conçues pour service intensif.
Conception MIKE pendentifs sont conçus pour la bonne apparence. Chaque élément graphique est lié à un avantage pratique. Ses dimensions et sa forme reflètent une attention particulière à l’ergonomie. Ses dimensions compactes et à rainures anti-dérapante rendent facile à manipuler dans des conditions de travail. Malgré leur bonne mine, pendentifs de MIKE seront avérera fiables dans les conditions les plus difficiles. Tous les pendentifs de MIKE sont conçus pour météorologiques extrêmes de plein air (IP67 évalué).
MIKE dispose d’un système d’accrochage novateur avec les câbles cachés à l’intérieur de la coquille. La moitié supérieure de la coquille du pendentif MIKE n’est pas nécessaire de tout câblage et suspendus. Cette souplesse de câblage permet un accès direct aux commutateurs tandis que le pendentif est suspendu en place. Cette capacité en fin de compte fait gagner du temps et réduit les coûts d’installation. Le champignon bouton-poussoir d’arrêt d’urgence est conforme à la norme ISO 13850 règlements et est équipé d’une ouverture positive NC commutateurs.
Pendentifs de MIKE options sont disponibles dans des configurations avec touches de 4 à 15. Chaque bouton peut être 1 ou 2 vitesses et équipé d’options de contact 3. Options de contact comprennent des commutateurs 1NO ou 1NC ou LED avec des tensions du 24/48 V AC/DC ou 110/230 V ca. Les actionneurs sont disponibles en différents types et couleurs : un ou deux boutons de vitesse, les commutateurs et interrupteurs à clef dans diverses configurations d’actionnement, veilleuses, pulsés ou fermeture boutons champignons avec rotation ou communiqué à clef. Une vitesse boutons et sélecteurs sont également disponibles en version illuminée avec une gamme de couleurs. Pendentif de MIKE vous propose de nombreuses options d’étiquetage. Sur demande, MIKE peut être équipé de touches portant les symboles moulés de deux couleurs, ainsi que des étiquettes personnalisées pour répondre aux spécifications du client.
Boutons poussoirs en caoutchouc de 22,5 % mm MaterialsThe assurent une protection contre la pénétration de poussière. Pendentifs de MIKE seront avérera fiables dans des conditions particulièrement difficiles. Tous les matériaux et les composants utilisés sont résistants aux intempéries et sont garanties pour protéger l’appareil contre la pénétration de l’eau et poussière (IP67).
Applications typiques :
- Grue et le fonctionnement de l’appareil de levage
- De levage industriel
- Automatisation industrielle
Poids &Dimensions
- Profondeur 60 mm
- Largeur 73 mm
- Hauteur 381 mm
Détails du produit
- Marque Tecno Elettrica Ravasi
- Nombre de boutons 8, 1-Vitesse
- Matériau Boîtier en plastique moulé, joints en caoutchouc & boutons, plastique interrupteur logement
- Numéro de référence du fabricant F70BY12060000001
- Couleur Jaune
- Comprend Compléter le pendentif w / contacts standards, manchon de câble, planche de décoration, manuel, sac de pièces
Conformité et certifications
- Certifications EN60204-1,60947-1,60947-5-1,60947-5-5,60529, ISO13850, 2006/95/CE, CE/2006/42
- Évaluation environnementale IP 66 / IP 67 / IP 69K
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pendentif de MIKE F70BY12060000001, touche 8, T.E.R., boutons jaunes, 1 Vitesse
449,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit