Souvent achetés ensemble
Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tecno Elettrica Ravasi (T.E.R.), jaune, F71EY10000000001 VICTOR Wall Mount Control Station, trou 1 enclenchée E-Stop
Ce poste de contrôle de VICTOR peut être personnalisé dans une configuration de déclencheur avec l’ajout d’un contact de PRSL1801PI. Postes de commande mural VICTOR sont conçus pour des applications industrielles. VICTOR-supports muraux pour soutiennent une interface plus sûre et plus efficace entre un opérateur et une application automobile. Cette commande auxiliaire agit sur le moteur de la machine via une interface de puissance, tel qu’un contacteur ou relais par le biais de la logique de PLC. Les stations VICTOR sont des stations de contrôle industriel résistant destinées.
Postes de commande mural Design VICTOR sont conçus pour la bonne apparence. Chaque élément graphique est lié à un avantage pratique. Ses dimensions et sa forme reflètent une attention particulière à l’ergonomie. Malgré leur bonne mine, les stations de VICTOR seront avérera fiables dans les conditions les plus difficiles. Toutes les stations de contrôle de VICTOR sont conçues pour météorologiques extrêmes de plein air (IP67 évalué).
Distinguer les caractéristiques VICTOR stations de contrôle sont mieux que leurs concurrents parce qu’ils disposent d’une facilité extrême et la largeur, de personnalisation. Chaque bouton de VICTOR peut être équipé de nombreux encarts de bouton. La moitié supérieure de la coquille de VICTOR n’est pas nécessaire lors de montage et de câblage. Cette souplesse de câblage permet un accès direct aux commutateurs, alors que la station de contrôle est montée. Cette capacité en fin de compte fait gagner du temps et réduit les coûts d’installation. Le champignon bouton-poussoir d’arrêt d’urgence est conforme à la norme ISO 13850 règlements et est équipé d’une ouverture positive NC commutateurs.
Postes de commande mural options VICTOR sont disponibles dans des configurations avec des trous de 1 à 8. Chaque trou peut être équipé de contacts jusqu'à 3. Options de contact comprennent des commutateurs 1NO ou 1NC ou LED (24/48 V AC/DC ou 110/230 V C.A.) Les actionneurs sont disponibles en différents types et couleurs : un ou deux boutons de vitesse, sélecteurs, interrupteurs à clef dans diverses configurations d’actionnement, veilleuses, pulsé ou accroché aux champignons boutons poussoirs. Boutons poussoirs une vitesse et sélecteurs sont également disponibles en version illuminée avec une gamme de couleurs.
Boutons poussoirs en caoutchouc de 22,5 % mm MaterialsThe assurent une protection contre la pénétration de poussière. Pendentifs de VICTOR seront avérera fiables dans des conditions particulièrement difficiles. Tous les matériaux et les composants utilisés sont résistants aux intempéries et sont garanties pour protéger l’appareil contre la pénétration de l’eau et poussière (IP67).
Caractéristiques :
Ce poste de contrôle de VICTOR peut être personnalisé dans une configuration de déclencheur avec l’ajout d’un contact de PRSL1801PI. Postes de commande mural VICTOR sont conçus pour des applications industrielles. VICTOR-supports muraux pour soutiennent une interface plus sûre et plus efficace entre un opérateur et une application automobile. Cette commande auxiliaire agit sur le moteur de la machine via une interface de puissance, tel qu’un contacteur ou relais par le biais de la logique de PLC. Les stations VICTOR sont des stations de contrôle industriel résistant destinées.
Postes de commande mural Design VICTOR sont conçus pour la bonne apparence. Chaque élément graphique est lié à un avantage pratique. Ses dimensions et sa forme reflètent une attention particulière à l’ergonomie. Malgré leur bonne mine, les stations de VICTOR seront avérera fiables dans les conditions les plus difficiles. Toutes les stations de contrôle de VICTOR sont conçues pour météorologiques extrêmes de plein air (IP67 évalué).
Distinguer les caractéristiques VICTOR stations de contrôle sont mieux que leurs concurrents parce qu’ils disposent d’une facilité extrême et la largeur, de personnalisation. Chaque bouton de VICTOR peut être équipé de nombreux encarts de bouton. La moitié supérieure de la coquille de VICTOR n’est pas nécessaire lors de montage et de câblage. Cette souplesse de câblage permet un accès direct aux commutateurs, alors que la station de contrôle est montée. Cette capacité en fin de compte fait gagner du temps et réduit les coûts d’installation. Le champignon bouton-poussoir d’arrêt d’urgence est conforme à la norme ISO 13850 règlements et est équipé d’une ouverture positive NC commutateurs.
Postes de commande mural options VICTOR sont disponibles dans des configurations avec des trous de 1 à 8. Chaque trou peut être équipé de contacts jusqu'à 3. Options de contact comprennent des commutateurs 1NO ou 1NC ou LED (24/48 V AC/DC ou 110/230 V C.A.) Les actionneurs sont disponibles en différents types et couleurs : un ou deux boutons de vitesse, sélecteurs, interrupteurs à clef dans diverses configurations d’actionnement, veilleuses, pulsé ou accroché aux champignons boutons poussoirs. Boutons poussoirs une vitesse et sélecteurs sont également disponibles en version illuminée avec une gamme de couleurs.
Boutons poussoirs en caoutchouc de 22,5 % mm MaterialsThe assurent une protection contre la pénétration de poussière. Pendentifs de VICTOR seront avérera fiables dans des conditions particulièrement difficiles. Tous les matériaux et les composants utilisés sont résistants aux intempéries et sont garanties pour protéger l’appareil contre la pénétration de l’eau et poussière (IP67).
Caractéristiques :
- Applications typiques
- Arrêt d’urgence
- Grue et le fonctionnement de l’appareil de levage
- De levage industriel
- Automatisation industrielle
Poids &Dimensions
- Profondeur 62 mm
- Largeur 73 mm
- Hauteur 73 mm
Détails du produit
- Marque Tecno Elettrica Ravasi
- Nombre de boutons 1-trou enclenchée E-Stop
- Matériau Boîtier en plastique moulé, joints en caoutchouc & boutons, plastique interrupteur logement
- Numéro de référence du fabricant F71EY10000000001
- Couleur Jaune
- Comprend 1 toutes les serre-câbles, manuel, contacts, station
Conformité et certifications
- Certifications EN60204-1,60947-1,60947-5-1,60947-5-5,60529, ISO13850, 2006/95/CE, CE/2006/42
- Évaluation environnementale IP 66 / IP 67 / IP 69K
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
T.E.R., F71EY10000000001 VICTOR Wall Mount Control Station, jaune, 1 trou enclenchée E-Stop
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit