Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Postes de commande mural VICTOR sont conçus pour des applications industrielles. VICTOR-supports muraux pour soutiennent une interface plus sûre et plus efficace entre un opérateur et une application automobile. Cette commande auxiliaire agit sur le moteur de la machine via une interface de puissance, tel qu’un contacteur ou relais par le biais de la logique de PLC. Les stations VICTOR sont des stations de contrôle industriel résistant destinées.
Postes de commande mural Design VICTOR sont conçus pour la bonne apparence. Chaque élément graphique est lié à un avantage pratique. Ses dimensions et sa forme reflètent une attention particulière à l’ergonomie. Malgré leur bonne mine, les stations de VICTOR seront avérera fiables dans les conditions les plus difficiles. Toutes les stations de contrôle de VICTOR sont conçues pour météorologiques extrêmes de plein air (IP67 évalué).
Distinguer les caractéristiques VICTOR stations de contrôle sont mieux que leurs concurrents parce qu’ils disposent d’une facilité extrême et la largeur, de personnalisation. Chaque bouton de VICTOR peut être équipé de nombreux encarts de bouton. La moitié supérieure de la coquille de VICTOR n’est pas nécessaire lors de montage et de câblage. Cette souplesse de câblage permet un accès direct aux commutateurs, alors que la station de contrôle est montée. Cette capacité en fin de compte fait gagner du temps et réduit les coûts d’installation. Le champignon bouton-poussoir d’arrêt d’urgence est conforme à la norme ISO 13850 règlements et est équipé d’une ouverture positive NC commutateurs.
Postes de commande mural options VICTOR sont disponibles dans des configurations avec des trous de 1 à 8. Chaque trou peut être équipé de contacts jusqu'à 3. Options de contact comprennent des commutateurs 1NO ou 1NC ou LED (24/48 V AC/DC ou 110/230 V C.A.) Les actionneurs sont disponibles en différents types et couleurs : un ou deux boutons de vitesse, sélecteurs, interrupteurs à clef dans diverses configurations d’actionnement, veilleuses, pulsé ou accroché aux champignons boutons poussoirs. Boutons poussoirs une vitesse et sélecteurs sont également disponibles en version illuminée avec une gamme de couleurs.
Boutons poussoirs en caoutchouc de 22,5 % mm MaterialsThe assurent une protection contre la pénétration de poussière. Pendentifs de VICTOR seront avérera fiables dans des conditions particulièrement difficiles. Tous les matériaux et les composants utilisés sont résistants aux intempéries et sont garanties pour protéger l’appareil contre la pénétration de l’eau et poussière (IP67).
Caractéristiques :
- Applications typiques
- Arrêt d’urgence
- Grue et le fonctionnement de l’appareil de levage
- De levage industriel
- Automatisation industrielle
Poids &Dimensions
- Profondeur 62 mm
- Largeur 73 mm
- Hauteur 182 mm
Détails du produit
- Marque Tecno Elettrica Ravasi
- Nombre de boutons 4
- Matériau Boîtier en plastique moulé
- Numéro de référence du fabricant F71HG00000000001
- Couleur Gris
- Comprend 1 succursale Hull
Conformité et certifications
- Certifications EN60204-1,60947-1,60947-5-1,60947-5-5,60529, ISO13850, 2006/95/CE, CE/2006/42
- Évaluation environnementale IP 66 / IP 67 / IP 69K
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
T.E.R., PRTA027MPI tournent dans le sens horaire deux vitesses bouton Insert, utilisez w / MIKE & VICTOR pendentifs
Article nº : B1866896
Pas encore évalué
8,10 $
T.E.R., PRSL1800PI N.O. 1 interrupteur simple, utilisation w / MIKE & VICTOR pendentifs
Article nº : B1866921
Pas encore évalué
26,95 $
T.E.R., PRSL1801PI 1 N.C. interrupteur simple, utilisation w / MIKE & VICTOR pendentifs
Article nº : B1866938
Pas encore évalué
27,95 $
4 bouton, gris, coque seulement, F71HG00000000001 VICTOR Wall Mount Control Station, T.E.R.
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires