Prix : 579,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ces moteurs sont conçus pour la plupart des applications variées sur la ferme. Conceptions incluent les moteurs adaptés pour ventilateurs d’aération, tarière, brassage de grain, doseuses, inversion instantanée, irrigation tour disques et les disques récolte séchoirs.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
- Taille du roulement d’extrémité opposée Ball
- Poids 40
Détails du produit
- Emplacement de montage Base/Plot élastique
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- TR/MIN 850 tr/min
- Rotation CCW °
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code C
- Plage de tours/minute 0-1000 tr/min
- Classe d’isolation B
- Tension 208-230 V
- Cadre 56Y
- Facteur de service 1
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Orientation Horizontal ou Vertical
- Phase 1
- Enceinte TENV
- Type de démarrage Induction à Cage d’écureuil
- Efficacité à pleine charge 0
- Marque Marathon Motors
- Ampères à pleine charge 3,7-3,6 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 850 tr/min
- Protection thermique Automatique
- Numéro de référence du fabricant F780
- Numéro de catalogue F780
Conformité et certifications
- Certifié CSA Y
- UL Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Marathon Motors F780, 1/2HP, 208-230V, 850 tr/min, 1PH, TENV, 56Y FR
579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit