Prix : 359,95 $
Les clients ont également été consultés
Fabric Executive Chair d’Interion® By Global Industrial dispose d’un support lombaire haut de gamme et intégré. Armes et base de chrome ajoutent une allure contemporaine. Accoudoirs rembourrés pour le confort. Réglage hauteur pneumatique soulève le siège entre 18 21"-34-/" bouton de réglage de tension de H. Tilt avec option de verrouillage arrière.
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 32-3/4 po (83,19 cm)
- Plage de hauteur d’assise 18 - 21-3/4 in
- Hauteur maximale du siège 21-3/4 po (55,25 cm)
- Épaisseur du coussin 4-3/4 po (12,07 cm)
- Largeur du siège 21-1/4 po (53,98 cm)
- Hauteur du siège 18 - 21-3/4 in
- Largeur arrière 21 in (53,34 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur minimale du siège 18 in (45,72 cm)
- Diamètre de la base 27 in (68,58 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
- Type de bras Fixe
- Matériau du siège Tissu
- Collection Traditionnel
- Famille de couleurs d’image Chromé
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier surélevé
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695616
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695619
Pas encore évalué
445,95 $
Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 30"D x 29"H - Haut de charbon de bois avec jambes noires
Article nº : 695600
Pas encore évalué
605,00 $
Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris
Article nº : 694858
Pas encore évalué
653,00 $
809,00 $
Chaise de bureau ® Interion avec support lombaire, bras hauts et fixes, tissu, noir
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires