Prix : 20,25 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les fenêtres de pare-visage fibre-métal sont moulées par injection à partir de propionate, qui est supérieure à d'autres matériaux de fenêtre dans chaque caractéristique significative de performance.
Ils sont préformés en usine selon la courbe exacte de nos protège-couronnes pour une installation facile, un ajustement exact et une étanchéité parfaite contre la poussière, la saleté et les débris.
Toutes les fenêtres haute performance ont une épaisseur de 1/6 po pour une marge de protection supplémentaire, mais elles ne coûtent pas plus cher que les fenêtres ordinaires de 1/6 po d’épaisseur.
Caractéristiques :
Ils sont préformés en usine selon la courbe exacte de nos protège-couronnes pour une installation facile, un ajustement exact et une étanchéité parfaite contre la poussière, la saleté et les débris.
Toutes les fenêtres haute performance ont une épaisseur de 1/6 po pour une marge de protection supplémentaire, mais elles ne coûtent pas plus cher que les fenêtres ordinaires de 1/6 po d’épaisseur.
Caractéristiques :
- Disponible en trois tailles : clair, teintes spéciales, teintes 3 à 5 et 8 (4178 uniquement)
- Les fenêtres haute performance offrent un degré de protection et un prix pour chaque application et chaque budget
- Toutes les fenêtres sont conformes à la norme ANSI Z87,1+ pour la protection des yeux et du visage et testées par Honeywell pour répondre aux exigences de la norme CSA Z94,3
- Les écrans faciaux en maille sont conçus pour la protection contre les particules à faible vitesse (telles que les copeaux de bois provenant des activités forestières)
- Les écrans métalliques offrent une résistance élevée à la chaleur pour les applications où les températures ambiantes sont élevées
- Les moustiquaires en maille ont l’avantage de ne jamais s’embuer dans les environnements très humides
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 1/4 en
- Largeur de la visière 19
- Épaisseur de la visière 1/16
- Longueur 2-5/8
- Hauteur de la visière 9-3/4
- Épaisseur 1/16 en
Détails du produit
- Matériau de la visière En polycarbonate
- Description Visière faceshield
- Famille de couleurs de visière Effacer
- Type Visière faceshield
- Revêtement de visière Non couché
- Pour une utilisation avec Séries F400 et F500 et FH66
- Quantité par paquet 50
- Marque Honeywell
- Matériau Propionate, Polycarbonate
- Numéro de référence du fabricant 4199CLBP
- Couleur Effacer
Conformité et certifications
- Certifications ANSI Z87,1+ et CSA Z94,3
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Visière d’écran facial Honeywell®, Extended View, non enduite, propionate, transparente, paquet de 50
20,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit