Prix : 99,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Grande serrure à torsion
- Ouverture de porte 2-1/4 »
- 3 600 lbs Porte
- Avec l’option Captive Pin
- Construction robuste en acier allié forgé
- La broche captive en acier installée par l’utilisateur aide à se prémunir contre le mauvais placement ou la perte du mousqueton lorsqu’il n’est pas utilisé
- Évalué à plus de 8 000 lbs
- Répond aux exigences de l’OSHA 1 926,502 et de l’ANSI Z359,1-2007/Z359,12-2009
Poids &Dimensions
- Poids 1,9 lbs (.86 kg)
- Ouverture du crochet 2-1/4 po (5,72 cm)
- Résistance à la traction 5000 lbs (2 272,73 kg)
- Longueur 8 in (20,32 cm)
- Capacité de poids 425 lbs
- Ouverture de la porte 2-1/4 po (5,72 cm)
Détails du produit
- Description Grand mousqueton Twist Lock
- Type de verrou Twist Lock
- Type Mousqueton
- Quantité par paquet 1
- Marque FallTech
- Matériau d’ancrage Acier
- Matériau Acier
- Style Fixe
- Numéro de référence du fabricant 8447
- Couleur Or
Conformité et certifications
- Certifications OSHA 1 926,502 ANSI Z359,12-2009
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Serrure FallTech® 8450 Carabiner Medium Twist, ouverture de portail 1 »
Article nº : B1917148
Pas encore évalué
66,95 $
FallTech® 8447 Mousqueton Grande serrure à torsion, ouverture de portail 2-1/4 »
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires