Prix : 1 069,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ligne de marathon de chauffage, Ventilation et climatisation moteurs sont conçus avec des rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage RB (Base élastique)
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW °
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115/208-230 V
- RPM nominal 1725
- Cadre 56Z
- Facteur de service 1,25
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte DP
- Phase 1
- Marque Marathon Motors
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 13.'3/6,5-6,6 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Protection thermique Automatique
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 1789
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteurs Marathon Fan ventilateur, 4686, 5KC46LN0269X, 3/4HP, 1725 tr/min, 115/208-230V, 1PH, 56Z FR, DP
1069,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit