Prix : 395,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteurs marathon du ventilateur moteur du ventilateur, B303, 48S17D2055, 1/4HP, 1800 tr/min, 115V, 1PH, 48Y FR, DP
Ligne de marathon de chauffage, Ventilation et climatisation moteurs sont conçus avec des rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux.
Ligne de marathon de chauffage, Ventilation et climatisation moteurs sont conçus avec des rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 14 lbs (6,36 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Base élastique - étendu Studs
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW °
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115 V
- RPM nominal 1725
- Cadre 48YZ
- Facteur de service 1,35
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte DP
- Phase 1
- Marque Marathon Motors
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Protection thermique Automatique
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant B303
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteurs marathon du ventilateur moteur du ventilateur, B303, 48S17D2055, 1/4HP, 1725 RPM, 115V, 1PH, 48YZ FR, DP
395,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit