Prix : 495,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ligne de marathon de chauffage, Ventilation et climatisation moteurs sont conçus avec des rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Base élastique - étendu Studs
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW °
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115/208-230 V
- RPM nominal 1800
- Cadre 48Z
- Facteur de service 1,35
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte DP
- Phase 1
- Marque Marathon Motors
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 5,8/3,1-2,9 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Automatique
- Numéro de référence du fabricant X459
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Marathon de moteurs 1800 t/mn, 115/208-230V, 1PH, 48Z FR, DP, 48C17D2044, moteur de ventilateur de ventilateur, 1/3HP, B315
495,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit