Prix : 1 209,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ligne de marathon de chauffage, Ventilation et climatisation moteurs sont conçus avec des rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 41 lbs (18,64 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Base élastique - étendu Studs
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW °
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 277 V
- RPM nominal 1800
- Cadre 56H
- Facteur de service 1,15
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Puissances en chevaux 1 1/2 HP
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte DP
- Phase 1
- Marque Marathon Motors
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 7,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant O200
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteurs Marathon Fan ventilateur B338, 56C17D5349, 1-1/2 CV, 1800 t/mn, 277V, 1PH, 56H FR, DP
1209,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit