Prix : 609,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ligne de marathon de chauffage, Ventilation et climatisation moteurs sont conçus avec des rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage RB (Base élastique)
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW °
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1101-1200 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115 V
- Cadre 48Z
- RPM nominal 1140
- Facteur de service 1,4
- Puissances en chevaux 1/12 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte DP
- Phase 1
- Marque Marathon Motors
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 2,4 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1140 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Automatique
- Numéro de référence du fabricant HG152
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteurs marathon du ventilateur moteur du ventilateur, HG152, 5KH32GN140X, 1/12CH, 1140 RPM, 115V, 1PH, 48Z FR, DP
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit