Prix : 449,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ligne de marathon de chauffage, Ventilation et climatisation moteurs sont conçus avec des rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 236 lbs (107,27 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Bague élastique - débordante des goujons
- Nombre de vitesses 3
- Rotation CCW °
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 277 V
- Cadre 48Y
- RPM nominal 1075
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir AOM continue
- Enceinte OPAO
- Phase 1
- Marque Marathon Motors
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 3,6 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Automatique (sous le rotor verrouillé seulement)
- Numéro de référence du fabricant B314
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteurs marathon du ventilateur moteur du ventilateur, X 020, 48A11O1352, 1/2HP, 1075 RPM, 277V, 1PH, 48Y FR, OPAO
449,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit