Prix : 3 919,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le Fan-in-a-tambour® est un produit commercial conçu pour livrer l’air de combustion dans la salle mécanique, la chaufferie ou l’emplacement de la fournaise pour surmonter un espace confiné ou l’alimentation d’air inadéquate. Unité double volts pour des applications de pétrole ou de gaz. Lorsque le thermostat demande de la chaleur, le Fan-in-a-tambour® s’engage et commence à dessiner l’air dans la structure. Lorsque le débit d’air est établi, le pressostat se ferme. Le CAS envoie un signal à l’appareil, permettant le brûleur au feu. Le Fan-in-a-tambour® diffuse de l’air extérieur dans la salle près du brûleur pour assurer un air suffisant pour une combustion efficace. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 22 in (55,88 cm)
- Poids 43 lbs (19,55 kg)
- Longueur 23 in (58,42 cm)
Détails du produit
- Type de carburant Pétrole ou gaz
- Pour une utilisation avec Salle mécanique, chaufferie ou l’emplacement du fourneau
- Marque Contrôles de champs
- BTU supérieure 900000
- Numéro de référence du fabricant CAS-6
- Comprend Fan-In-A-tambour
- BTU 900000
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Champ contrôle Fan-In-A-Drum® 900 000 BTU CAS-6
3919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit