Quantité minimale: 2
Prix : 165,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le contrôle de la vitesse du ventilateur IPF05 est doté d’un mouvement de barre coulissante fluide à profil bas pour un réglage fin de la vitesse du ventilateur. Un interrupteur préréglé ON/OFF facile à utiliser contrôle le ventilateur sans perturber vos paramètres préélectionnés préférés. Le voyant de localisation LED intégré s’allume lorsque la charge est désactivée. Conçu pour les applications monopolaires (un emplacement) et 3 voies (multi-emplacements). Suppression du bruit RFI. Kits de changement de couleur Ivoire et Amande claire inclus.
Poids &Dimensions
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Marque Fantech
- Tension 120 V
- Description Commande de vitesse de ventilateur
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 484164
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Contrôle de la vitesse du ventilateur Fantech
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit