Prix : 709,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fasco 3,3 « Moteur à condensateur split permanent - 208 à 230 volts, 3000 tr/min
- Condensateur permanent Split
- Ouvrir le boîtier / totalement inclus
- Automatique de surcharge
- 60 HZ
- Monophasé
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 6/5/8 po
Détails du produit
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Tension 208-230 V
- Emplacement de montage Goujon
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 3000
- Puissances en chevaux 1/10 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Condensateur permanent Split
- Numéro de pièce/modèle compatible Fasco D404, 7162-0293 Magnetek 990
- Rotation CCW/CW °
- Marque Fasco
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 1,9 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3000 rpm
- Protection thermique Aucun
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant D404
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco D404, 3,3" moteur - 208-230 Volts 3000 tr/min
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit