Prix : 639,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fasco 3,3 « Moteur à condensateur split permanent - 480 volts 3200 tr/min
- Condensateur permanent Split
- Ouvrir le boîtier / totalement inclus
- Automatique de surcharge
- 60 HZ
- Monophasé
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 4-1/4 po (10,8 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Tension 460 V
- Emplacement de montage Résiliente
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 3200
- Condensateur requis MFD/V 3M 370V
- Puissances en chevaux 1/8 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Condensateur permanent Split
- Numéro de pièce/modèle compatible Fasco 7162-0396 - France Reznor 43762
- Rotation CCW °
- Marque Fasco
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 1,2/0,6 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3200 rpm
- Protection thermique Automatique
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant D461
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco D461, 3,3" moteur - 480 Volts 3200 tr/min
639,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit