Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fasco 3,3 « Moteur ouvert à pôle ombragé - 115 volts 3000 tr/min
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
- Ombragé de poteau
- Boîtier ouvert
- 60 HZ
- Monophasé
- Automatique de surcharge
- 60 HZ
- Monophasé
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Résiliente
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 3000
- Condensateur requis MFD/V 4M 370V
- Puissances en chevaux 1/100 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Rotation CW °
- Marque Fasco
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 2,9 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3000 rpm
- Protection thermique Aucun
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant D229
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D229, 3,3 po, 115 V, 3000 tr/min
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit