Prix : 339,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fasco 3,3 « Pôle ombré auto-refroidi - 115 volts 1500 tr/min
- Ombragé de poteau
- Monovitesse
- Automatique de surcharge
- 60 HZ
- Monophasé
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
- Comprend un ventilateur interne en douane mécanique
- Gites refroidi
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 3-1/8 po (7,94 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1401-1500 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Bande de ventre/Stud
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1500
- Condensateur requis MFD/V 4M 370V
- Puissances en chevaux 1/15 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Rotation CW °
- Marque Fasco
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 2,3/1,1 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1500 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant D234
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco D234, 3,3" ombragé pôle auto refroidi - 115 Volts 1500 tr/min
339,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit