Prix : 325,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fasco 3,3 « Pôle ombré Moteur totalement fermé - 115 volts 1500 tr/min
- Ombragé de poteau
- Entièrement fermé
- Automatique de surcharge
- 60 HZ
- Monophasé
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 4-1/4 po (10,8 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1401-1500 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Goujon
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1500
- Puissances en chevaux 1/25 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Numéro de pièce/modèle compatible Duo-Therm 105670 - France GE 1841
- Rotation CCW °
- Marque Fasco
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 0,7 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1500 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant D134
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco D134, ombragé pôle 3,3" totalement inclus moteur - 115 Volts 1500 tr/min
325,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit