Prix : 429,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur inducteur à condensateur divisé de 3,3 po - 208-230V - 34500 TR/MIN
3,3" de diamètre, moteur de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre de 1/15 chevaux. Vitesse unique, fonctionnement en phase unique avec enceinte ouverte. La protection automatique contre la surcharge aide à prévenir la surchauffe pendant une longue durée de vie. Type de roulement à billes. 60HZ.
3,3" de diamètre, moteur de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre de 1/15 chevaux. Vitesse unique, fonctionnement en phase unique avec enceinte ouverte. La protection automatique contre la surcharge aide à prévenir la surchauffe pendant une longue durée de vie. Type de roulement à billes. 60HZ.
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 3-1/2 po (8,89 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Tension 208-230 V
- Emplacement de montage Goujon
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 3450
- Puissances en chevaux 1/15 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Condensateur permanent Split
- Numéro de pièce/modèle compatible Transporteur HC24AU231, HC30GU208A, HC30GU209A,HC680001
- Rotation CW °
- Marque Fasco
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 0,6 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant D1178
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco D1178, 3,3" Split Capacitor Draft Inducer Motor - 208-230 Volts 3450 RPM
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit