Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fasco 3,375"GE 11 Frame Replacement Motor - 208 à 230 volts, 1550 tr/min
- Remplacement de GE 11 encadrent des moteurs.
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
- Fils sont sur le bout d’arbre
- Ombragé de poteau
- 3 375 po diamètre
- Automatique de surcharge
- Goujon de fixation
- 60 HZ
- Monophasé
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 4-1/2 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
- Tension 208-230 V
- Emplacement de montage Goujon
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1550
- Puissances en chevaux 1/20 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Numéro de pièce/modèle compatible GE 1332
- Rotation CCW °
- Marque Fasco
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 3,4/1,7 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1550 rpm
- Protection thermique Aucun
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant D471
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Brett
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco D471, 3 375 "GE 11 moteur de remplacement de cadre-208-230 volts 1550 RPM
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit