Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Fasco D1061, 4,4" ombragé pôle moteur - 115 volts 1500 tr/min

Fasco D1061, 4,4" Shaded Pole Motor - 115 Volts 1500 tr/min

Article nº : WBB186272

(6)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 359,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Siècle 305AO, 4 5/16" ombragé pôle moteur - Tr/min 1050 115 Volts

Siècle 305AO, 4 5/16" Shaded Pole Motor - 115 Volts 1 50 tr/min

Fasco D1124, ombragé pôle 3,3" ouvrir le moteur - 115 volts 1550 tr/min

Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D1124, 3,3 po, 115 V, 1550 tr/min

Fasco D367, 3,3" Double arbre moteur - 115 volts 1550 tr/min

Fasco D367, 3,3" Double arbre moteur - 115 Volts 1550 tr/min

Moteur à pôle ombré Fasco 4,4 » - 115 volts 1500 tr/min

  • Service continu, vol sur moteurs à entraînement direct
  • Ombragé de poteau
  • Automatique de surcharge
  • 60 HZ
  • Monophasé
  • Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre


Poids &Dimensions

  • Longueur moins d’arbre 4-1/8 po (10,48 cm)

Détails du produit

  • Plage de tours/minute 1401-1500 rpm
  • Tension 115 V
  • Emplacement de montage Bande de ventre
  • Nombre de vitesses 3
  • RPM nominal 1500
  • Puissances en chevaux 1/20 HP
  • Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
  • Is_Motor Oui
  • Phase 1
  • Type de moteur Ombragé de poteau
  • Rotation CCW °
  • Marque Fasco
  • Type de roulement Manchon
  • Ampères à pleine charge 2,5/1,3 FLA
  • Moteur RPM 60 Hertz 1500 rpm
  • hertz 60 Hz
  • Protection thermique Automatique
  • Numéro de référence du fabricant D1061

Conformité et certifications

  • Certifications UL et CSA
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    6
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
  • Reviewer : Kaen

    Date de : Avril 20, 2024

    Parfait
    Votre commentaire :
    Excellent 🙏
  • Reviewer : MATT

    Date de : Mars 12, 2022

    excellent travail
    Votre commentaire :
    Très bon service Très bon prix
  • Reviewer : Shanta

    Date de : Décembre 11, 2020

    Gm
    Votre commentaire :
    très bon service à la clientèle
  • Reviewer : Patrick

    Date de : Août 06, 2019

    Moteur
    Votre commentaire :
    Acheté ce moteur pour remplacer un moteur de 40 ans. Le moteur s'adapte comme un gant. C'était agréable de ne pas avoir à remplacer l'ensemble du ventilateur d'échappement parce que c'est telle et ancienne unité.
  • Reviewer : James

    Date de : Avril 23, 2019

    Le moteur a été le moteur de remplacement droite
    Votre commentaire :
    Motets de remplacement
  • Reviewer : Justin

    Date de : Avril 23, 2019

    Parfait
    Votre commentaire :
    facile, prix bien, exactement ce que j’avais besoin.
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
Fasco D1061, 4,4" ombragé pôle moteur - 115 volts 1500 tr/min

Fasco D1061, 4,4" Shaded Pole Motor - 115 Volts 1500 tr/min

Article nº : WBB186272

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Fasco D1061, 4,4" ombragé pôle moteur - 115 volts 1500 tr/min
    Fasco D1061, 4,4" ombragé pôle moteur - 115 volts 1500 tr/min
    Fasco D1061, 4,4" ombragé pôle moteur - 115 volts 1500 tr/min
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant