Prix : 309,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur à pôle ombré Fasco 4,4 » - 115 volts 1500 tr/min
- Ombragé de poteau
- Automatique de surcharge
- 60 HZ
- Monophasé
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 2-1/8 po (5,4 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1401-1500 rpm
- Tension 115 V
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1500
- Condensateur requis MFD/V aucun
- Puissances en chevaux 1/15 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Rotation CW °
- Marque Fasco
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 0,57 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1500 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Automatique
- Numéro de référence du fabricant D116
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jim
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco D116, 4,4" Shaded Pole Motor - 115 Volts 1500 tr/min
309,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit