Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fasco 5-5/8 « Moteur de soufflante à entraînement direct - 115 volts 1075 tr/min
- 60 HZ
- Monophasé
- Boîtier ouvert
- Condensateur permanent Split
- Automatique de surcharge
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 5-1/2 po (13,97 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Trous/Stud sur écoute
- Nombre de vitesses 3
- RPM nominal 1075
- Condensateur requis MFD/V 5M 370V
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Condensateur permanent Split
- Rotation CCW/CW °
- Marque Fasco
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 0,9 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- Protection thermique Aucun
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant D721
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco D721, 5-5/8" Direct Drive Blower Motor - 115 Volts 1075 t/mn
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit