Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fasco 5-5/8 « Moteur à condensateur divisé permanent - 208 à 230 volts, 1075 tr/min
- 60 HZ
- Automatique de surcharge
- Monophasé
- Condensateur permanent Split
- Rotation réversible
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 208-230 V
- Emplacement de montage Résiliente
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1075
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Condensateur permanent Split
- Rotation CCW/CW °
- Marque Fasco
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 1,7 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- Protection thermique Automatique
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant D7909
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : James
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : david
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Remplacer la manufactor même après 25 ans
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco D7909, 5-5/8" moteur - 208-230 Volts 1075 t/mn
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit