Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fasco 5-5/8 « Moteur à condensateur divisé permanent - 208 à 230 volts, 1075 tr/min
- 60 HZ
- Automatique de surcharge
- Monophasé
- Cadre 48
- Condensateur permanent Split
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 208-230 V
- Emplacement de montage Condensateur permanent Split
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1075
- Cadre 48
- Condensateur requis MFD/V 10M 370V
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Condensateur permanent Split
- Rotation CCW/CW °
- Marque Fasco
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Aucun
- Numéro de référence du fabricant D7749
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco D7749, 5-5/8" moteur - 208-230 Volts 1075 t/mn
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit