Prix : 289,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur inducteur Fasco C-Frame Draft - 115 volts 2950 tr/min
- C Frame Motor avec commutateur centrifuge
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
- Ombragé de poteau
- Bague roulement
- Boîtier ouvert
- 60 HZ
Poids &Dimensions
- Taille de la pile 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1801-3000 rpm
- Tension 120 V
- Emplacement de montage Lug
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 2950
- Puissances en chevaux 1/85 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Numéro de pièce/modèle compatible Fasco 7102-2187 Annonces
- Rotation CW °
- Marque Fasco
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 0,99 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 2950 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Aucun
- Numéro de référence du fabricant K629
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DAVID
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco K629, C-Frame Draft Inducer Motor - 115 Volts 2950 RPM
289,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit