Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fasco K628, C-Frame Draft Inducer Motor - 208 à 230 volts, 3000 tr/min

Fasco K628, C-Frame Draft Inducer Motor - 208-230 Volts 3000 TrPM

Article nº : WBB186634

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 275,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Fasco K130, 1/150 HP, 3000 Tr/min, C-Frame Dia, 115V

Fasco K130, 1/150 HP, 3000 Tr/min, C-Frame Dia, 115V

Ensemble de moteur utilitaire à bâti C/ 120 V 3000 tr/min

Ensemble de moteur utilitaire à bâti C/ 120 V 3000 tr/min

Packard 65100, moteur de remplacement de C-armature NUTONE - 120 volts 3000 tr/min

Moteur de rechange Packard 65100, cadre en C NUTONE - 120 volts, 3000 tr/min

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Fasco D1124, ombragé pôle 3,3" ouvrir le moteur - 115 volts 1550 tr/min

Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D1124, 3,3 po, 115 V, 1550 tr/min

Siècle 9721, 3,3" moteur - 115-208/230 volts 1550 tr/min

Siècle 9721, 3,3" moteur - 115-208/230 Volts 1550 tr/min

Moteur inducteur Fasco C-Frame Draft - 208 à 230 volts, 3000 tr/min

  • C Frame Motor avec commutateur centrifuge
  • Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
  • Ombragé de poteau
  • Bague roulement
  • Boîtier ouvert
  • 60 HZ


Poids &Dimensions

  • Taille de la pile 3/4 en

Détails du produit

  • Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
  • Tension 208-230 V
  • Emplacement de montage Bande de ventre
  • Nombre de vitesses 1
  • RPM nominal 3000
  • Puissances en chevaux 1/200 HP
  • Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
  • Is_Motor Oui
  • Phase 1
  • Type de moteur Ombragé de poteau
  • Numéro de pièce/modèle compatible Fasco 7102-0628, 7102-2163 Goodman B19400 (en)
  • Rotation CW °
  • Marque Fasco
  • Type de roulement Manchon
  • Ampères à pleine charge 3,6 FLA
  • Moteur RPM 60 Hertz 3000 rpm
  • hertz 60 Hz
  • Protection thermique Automatique
  • Numéro de référence du fabricant K628

Conformité et certifications

  • Certifications UL et CSA
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : DIANE

    Date de : Avril 23, 2019

    Moteur K628 C-Fram Draft Inucer
    Votre commentaire :
    Ça a marché! Nous avons la chaleur!!
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
Fasco K628, C-Frame Draft Inducer Motor - 208 à 230 volts, 3000 tr/min

Fasco K628, C-Frame Draft Inducer Motor - 208-230 Volts 3000 TrPM

Article nº : WBB186634