149,95 $ ch.
Prix: 599,80 $ / Pkg de 4
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Roue en acier galvanisé Fasco - 5 3/4 pouces diamètre 5/16 pouces alésage
Fait de la corrosion et résistant à la rouille acier galvanisé pour la longévité de longue durée. Idéal pour une utilisation dans les condenseurs, les boosters de projet, d’évacuation de fumées, petits appareils et fours. Rotation vu côté en face de la plaque tournante. La largeur est1-1/2 po.. RPM est3 600. La rotation estCCW. La quantité de colis est4. Des quantités supplémentaires sont également disponibles.
Fait de la corrosion et résistant à la rouille acier galvanisé pour la longévité de longue durée. Idéal pour une utilisation dans les condenseurs, les boosters de projet, d’évacuation de fumées, petits appareils et fours. Rotation vu côté en face de la plaque tournante. La largeur est1-1/2 po.. RPM est3 600. La rotation estCCW. La quantité de colis est4. Des quantités supplémentaires sont également disponibles.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Diamètre 5-3/4 po (14,61 cm)
- Alésage 5/16 en
Détails du produit
- Rotation CCW °
- Marque Fasco
- Quantité par paquet 4
- Description Roue du ventilateur
- Matériau Acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant 1-6143
- TR/MIN 3600 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco galvanisé acier roue - 5 3/4 "5/16" alésage de diamètre, qté par paquet : 4
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires