Prix : 74,95 $
Caractéristiques :
- PLUS FACILE: Notre système E-Track pour déménageurs professionnels facilite le déplacement et le stockage sur les camionnettes, les camions, les remorques, les racks, les murs, les planchers, les plafonds et plus encore. Installation très facile pour une solution durable
- PLUS RAPIDE : Contrairement à l’E-Track standard, Snap-Loc E-Track a une longueur optimale de 32 pouces pour mieux s’adapter à plus d’emplacements avec moins de découpe et des trous de vis supplémentaires alignés avec chaque poteau mural pour une installation rapide
- PLUS SÛR: Les sangles électroniques se verrouillent en place et ne tombent pas dangereusement comme le font les sangles de crochet lorsque les charges de chargement se déplacent. Utilise des sangles électroniques logistiques Snap-Loc® de 2 pouces de large qui se rangent soigneusement dans les petits espaces
- FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS CONSTRUIT POUR DURER: L’acier galvanisé épais de calibre 12 résiste aux contaminants / aux intempéries. Coordonnées avec le système Snap-Loc® E-Track Dolly et s’adapte aux accessoires E-Track standard de l’industrie
- SPÉCIFICATIONS: 4 400 lb. rupture 1 467 lb. vis WLL 2 in-o.c. 32 x 5 x 1/2 pouces. Les trous s’adaptent à 1/4 dans les vis
Poids &Dimensions
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
- Poids 4,25 lbs (1,93 kg)
- Longueur 32
Détails du produit
- Type Voie à brides horizontales et verticales
- Quantité par paquet 2
- Marque Clin d’oeil-Loc
- Assemblage requis Non
- Série Voie électronique accélérée
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SLAET32G2
- Couleur Argent
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ancrage simple à sangle Snap-Loc® E-Track, zinc
Article nº : B3143363
Pas encore évalué
6,60 $
29,95 $
Joint torique multi-usage Snap-Loc® E-Track Tie Down pour sangles de crochet, corde et câble
Article nº : B3143361
Pas encore évalué
7,50 $
Snap-Loc® E-Track Tie Down Mousqueton à crochet pour sangles à crochet, corde et câble
Article nº : B3143405
Pas encore évalué
9,90 $
Snap-Loc™ Dolly SL1500D4B - roulettes 4"- Cap de 1500 lb. -Noir
Article nº : B2210289
Pas encore évalué
325,95 $
Snap-Loc® Fast-Track E-Track Horizontal Vertical Anchor Track, acier galvanisé 32 », paquet de 2
74,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires