Prix : 1 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Comprend :
- 5,2mm câble de fibre de verre 65 Ft & Reel
- 7/8 pouces tête de caméra couleur avec LED 12
- 7 pouces LCD avec DVR & MIC
- Caisson étanche de Heavy Duty
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Taille de l’écran 7 in (17,78 cm)
- Longueur 23 in (58,42 cm)
- Pour une utilisation avec la taille du tuyau 2 à 4 pouces
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
Détails du produit
- Comprend Batterie, adaptateur mural, & câble vidéo
- Ports externes USB/SD
- Type Caméra égout/vidange
- Marque Produits Forbest
- Plage de température de fonctionnement -28° C et 50° C
- Série 3188DN
- Résolution vidéo 800 x 400
- Numéro de référence du fabricant FB-PIC3188DN-65
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
FORBEST FB-PIC3188DN-65 couleur Portable d’égouts/Drain caméra, 65' câble W / Heavy Duty caisson étanche
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires