Prix : 3 385,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Comprend :
- 5,2mm câble de fibre de verre 130 Ft & Reel
- 7/8 pouces tête de caméra couleur avec LED 12 & construit en 512 HZ Sonde émetteur
- 10 pouces LCD avec DVR & MIC
- Caisson étanche de Heavy Duty
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Taille de l’écran 10 in (25,4 cm)
- Longueur 23 in (58,42 cm)
- Pour une utilisation avec la taille du tuyau 2 à 4 pouces
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Poids 32 lbs (14,55 kg)
Détails du produit
- Comprend Batterie, adaptateur mural, & câble vidéo
- Ports externes USB/SD
- Type Caméra égout/vidange
- Marque Produits Forbest
- Plage de température de fonctionnement -28° C et 50° C
- Série 4188
- Fréquence de sonde 512 Hz
- Résolution vidéo 800 x 600
- Numéro de référence du fabricant FB-PIC4188M
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
FORBEST FB-PIC4188M luxe couleur d’égouts/Drain caméra, 130' câble W / Sonde émetteur
3385,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires