Prix : 445,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le modèle FD a seulement une molette de mise au point de cours qui est très bien pour la plupart des applications vidéo ou microscopie que ce bloc de mise au point de réglage grossier peut être monté en position verticale. Tant que l’appareil à monter accepte un boulon de 1/4"-20 comme la plupart des vidéo, 35mm et appareils photo numériques, ce bloc de mise au point peut être utilisé pour beaucoup de coutume ou d’applications OEM.
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
Détails du produit
- Description FD Focus Block/titulaire
- Type Accessoires de microscopie
- Pour une utilisation avec EM Series
- Type d’accessoire Bloc de mise au point
- Marque Meiji Techno
- Quantité par paquet 1
- Matériau En plastique, en alliage d’aluminium
- Numéro de référence du fabricant FD
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications ISO9001, ROHS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Meiji Techno EMZ-5 0,7 X-4,5 X binoculaire Zoom stéréo corps, travail Distance 93 mm
Article nº : B2047602
Pas encore évalué
1 979,00 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
Meiji Techno FD Focus Block/titulaire
445,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires