Prix : 12,50 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette formulation est faite de matériaux conformes à la FDA pour les aliments, les boissons et les applications pharmaceutiques. Le néoprène a un bon équilibre de propriétés et convient aux huiles, à l'eau, aux aliments et aux boissons, tout en restant résistant et résistant aux intempéries.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- densité 1,40 g/cm³
- Résistance à la traction 1000 psi
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Résistance à la déchirure 22 N/mm
- Épaisseur 1/16 en
Détails du produit
- Description Fda Neoprene Rubber Sheet No Adhesive FDA Neoprene Rubber Sheet No Adhesive FDA Neoprene Rubber Sheet No Adhesive FDA Ne
- Jeu de compression 0,35
- Résistance aux UV Bon
- Grade Alimentaire
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Plage de température du matériau -30 à 250 ° F
- Résistance aux produits chimique Bon
- Matériau Néoprène
- Numéro de référence du fabricant BULK-RS-N60FDA-219
- Forme Feuille
- Couleur Blanc
- Type de sauvegarde Noir
- Duromètre 60A
- Résistance à l’huile Bon
Conformité et certifications
- Certifications ASTM D2000 BC 607, FDA CFR 21 177,26
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
FDA Neoprene Rubber Sheet No Adhesive - 60A - 1/16" Épais x 6" Wide x 6" Long
12,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires