Prix : 495,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Toutes les couchettes d’alimentation poly sont moulées au roto avec du polyéthylène extra épais, approuvé par la FDA et de qualité alimentaire qui est facile à nettoyer et sans corrosion et qui est également doté d’une construction côtelée à double paroi. Les auges d’alimentation profondes et arrondies et les ouvertures de vidange aident à prévenir le gâtage des aliments pour animaux et sont testées à -20 °F. Le drain pluggable permet également à ces couchettes d’être utilisées comme auges d’eau.
Caractéristiques :
La garantie est limitée aux applications uniquement l’agriculture
Caractéristiques :
- Roto-moulé en polyéthylène de qualité alimentaire très épais, approuvé par la FDA, qui est facile à nettoyer et sans corrosion
- Construction nervurée, double paroi
- Auges alimentation profondes, arrondies et ouvertures de vidange prévenir les aliments avariés
- Pluggable drain ouvertures permettent comme une citerne à eau
- Testé à - 20 degrés F
- Tellement difficile qu’ils viennent avec une garantie de deux ans contre les dommages de bétail
La garantie est limitée aux applications uniquement l’agriculture
Poids &Dimensions
- Largeur 31 in (78,74 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Poids 50 lbs (22,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Description Toutes les couchettes poly feed
- Capacité 400 lbs (181,82 kg)
- Type Cattle Feeders
- Type d’animal Bovins
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polyéthylène
- Style Mangeoire de couchette
- Numéro de référence du fabricant 22122207
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Moo-Tel veau pépinière w / extrémités ouvertes 18' W x 40' L blanc
Article nº : B362000
Pas encore évalué
11 339,00 $
Mangeoire de fluage de veau - 750 lb.
Article nº : B1507389
Pas encore évalué
2 335,00 $
Couchette d’alimentation tout poly de 5'L
495,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires