
Prix : 158,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette formulation peut résister aux températures les plus élevées et offre la plus faible compression par rapport à nos autres composés de silicone. Il est également fabriqué à base de matériaux conformes à la FDA pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques. Le silicone a d'excellentes propriétés d'altérage.
Poids &Dimensions
- densité 1,25 g/cm3 LBS/FT³
- Largeur 36 PO (91,44 cm)
- Résistance à la traction 1000 PSI
- Longueur 2 PI (.61 m)
- Résistance à la déchirure 17 N/mm
- Épaisseur 3/32 PO
Détails du produit
- Jeu de compression 0,2
- Description Feuille de caoutchouc en silicone DE la FDA sans adhésif
- Résistance aux UV Excellent
- Grade Alimentaire
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Plage de température du matériau -80 à 500 ° F
- Résistance aux produits chimique Bon
- Matériau Silicone
- Numéro de référence du fabricant BULK-RS-S60-246
- Forme Feuille
- Famille de couleur Rouge
- Type de sauvegarde Noir
- Duromètre 60A
- Résistance à l’huile Correct
Conformité et certifications
- Certifications ASTM D2000 GE 607, FDA CFR 21 177.2600, MIL-A-A-59588 Type 2A 2B
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires

Feuille de caoutchouc de silicone FDA, 24 « L x 36 » L x 3/32 » d’épaisseur, 60A, rouge
158,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires