Prix : 5,70 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les joints Tri-Clamp sont des joints faits de matériaux de fda sont conçus pour adapter les rainures des raccords de tube de Tri-Clamp utilisés principalement dans les lignes de traitement de nourriture, aussi bien que dans les industries pharmaceutiques et de biotechnologie. La forme unique fournit un joint serré pour une pureté extrêmement élevée, qui répond à toutes les normes nécessaires pour les fabricants. Le silicone a une excellente résistance aux températures élevées et basses et une bonne résistance aux produits chimiques, à l'eau et à la vapeur.
Poids &Dimensions
- Dimension extérieure 2 po
- Dimensions intérieures . 875"
- Épaisseur 0,85 po (2,16 cm)
Détails du produit
- Écran Aucun
- Pour la taille du tube 1 po
- Plage de température -80 à 450 () °F
- Pour une utilisation avec Raccords Clamp
- Grade FDA
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau Silicone
- Style Standard
- Numéro de référence du fabricant ZUSA-SG-S-1
- Couleur Effacer
- Duromètre 70A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fda Silicone Sanitary Gasket For 1" Tube
5,7 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit