Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fda Silicone Sanitary Gasket For 3" Tube

Fda Silicone Sanitary Gasket For 3" Tube

Article nº : WBB2266987

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 6,10 $

Quantité

Les joints Tri-Clamp sont des joints faits de matériaux de fda sont conçus pour adapter les rainures des raccords de tube de Tri-Clamp utilisés principalement dans les lignes de traitement de nourriture, aussi bien que dans les industries pharmaceutiques et de biotechnologie. La forme unique fournit un joint serré pour une pureté extrêmement élevée, qui répond à toutes les normes nécessaires pour les fabricants. Le silicone a une excellente résistance aux températures élevées et basses et une bonne résistance aux produits chimiques, à l'eau et à la vapeur.

Poids &Dimensions

  • Dimension extérieure 3,5 %"
  • Dimensions intérieures 2 875 %"
  • Épaisseur 0,85 po (2,16 cm)

Détails du produit

  • Pour la taille du tube 3 po
  • Écran Aucun
  • Plage de température -80 à 450 () °F
  • Pour une utilisation avec Raccords Clamp
  • Grade FDA
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Étanchéité des é.-u.
  • Matériau Silicone
  • Style Standard
  • Numéro de référence du fabricant ZUSA-SG-S-3
  • Couleur Effacer
  • Duromètre 70A
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
Fda Silicone Sanitary Gasket For 3" Tube

Fda Silicone Sanitary Gasket For 3" Tube

Article nº : WBB2266987