Prix : 18,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les joints Tri-Clamp sont des joints faits de matériaux de fda sont conçus pour adapter les rainures des raccords de tube de Tri-Clamp utilisés principalement dans les lignes de traitement de nourriture, aussi bien que dans les industries pharmaceutiques et de biotechnologie. La forme unique fournit un joint serré pour une pureté extrêmement élevée, qui répond à toutes les normes nécessaires pour les fabricants. Le téflon a une excellente résistance aux températures élevées, aux produits chimiques et à la vapeur.
Poids &Dimensions
- Dimension extérieure 6,51 %"
- Dimensions intérieures 5 820 %"
- Épaisseur 0,85 po (2,16 cm)
Détails du produit
- Écran Aucun
- Pour la taille du tube 6 po
- Plage de température -100 à 500 () °F
- Pour une utilisation avec Raccords Clamp
- Grade FDA
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau Téflon
- Style Standard
- Numéro de référence du fabricant ZUSA-SG-T-6
- Couleur Blanc
- Duromètre 55D
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fda Téflon Sanitary Gasket For 6" Tube
18,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit