Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

AccuformNMC™ Panneau de ramassage Fed-Ex/Fed Ex, recto-verso, aluminium, 10 po x 14 po, bleu/rouge

AccuformNMC™ Panneau de ramassage Fed-Ex/Fed Ex, recto-verso, aluminium, 10 po x 14 po, bleu/rouge

Article nº : WBB3146143

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 54,95 $

Quantité

Choisissez vos panneaux de sécurité et étiquettes de sécurité sur mesure ou en stock. Aucune quantité minimale n’est requise, aucun frais d’installation et surtout aucun frais supplémentaire pour les couleurs ou les logos. Une fois que vous avez trouvé le panneau de sécurité ou l’étiquette de sécurité qui fournit l’information ou le message d’avertissement dont vous avez besoin, envisagez de faire expédier votre commande personnalisée ou de stock dans les 24 heures.

L’aluminium est excellent pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur, ce qui le rend idéal pour une grande variété d’applications industrielles. Tous les panneaux en aluminium sont dotés du revêtement de protection UV à base de liquide Sign Muscle™ d’AccuformNMC™, inclus sans frais. Sign Muscle™ est parfait pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur, empêche la décoloration et résiste aux produits chimiques, aux abus et aux graffitis.

L’aluminium résiste aux lavages, aux éléments difficiles, aux conditions abusives et présente une bonne résistance aux produits chimiques, à l’abrasion et aux chocs.

Évitez les erreurs d’expédition en étiquetant clairement les espaces pour des transporteurs spécifiques.

Caractéristiques :
  • Inform FedEx drivers if they need to pick up packages
  • Informez les chauffeurs s’ils doivent s’arrêter et ramasser des colis.
  • Les panneaux recto-verso facilitent les ramassages
  • Évitez les arrêts inutiles à votre établissement en installant des affiches si vous avez une cueillette sur votre lieu de travail.
  • Assurez-vous que les transporteurs savent quand ils doivent ramasser des boîtes dans votre établissement ou quand ils ne le font pas.
  • Gardez les colis des Fêtes en mouvement et éliminez la circulation inutile sur votre lieu de travail grâce à des panneaux de ramassage de colis.
  • Comprend un revêtement liquide Sign Muscle™ stable aux UV pour une durabilité accrue
  • Résiste aux éclaboussures et aux lavages tout en résistant aux produits chimiques, aux abrasions et aux abus
  • Plage de température de service: -40 ° à 250 ° F
  • Résiste aux conditions environnementales extérieures
  • Fournit la résistance du métal, mais ne rouille jamais
  • Des épaisseurs de matériaux assorties sont disponibles
  • Coins arrondis et 3/16" trous de montage sur la plupart des formats, sera ajusté pour les grandes tailles


Poids &Dimensions

  • Largeur 14 in (35,56 cm)
  • Hauteur 10 in (25,4 cm)
  • Poids 0,53 lbs (.24 kg)
  • Épaisseur 1/16
  • Taille 10 po x 14 po

Détails du produit

  • Légende de signe Fed Ex Pickup / Fed Ex No Pickup (double face)
  • Emplacement de montage Surface
  • Forme du signe Rectangle
  • Quantité par paquet 1
  • Marque AccuformNMC
  • Matériau Aluminium
  • Position de la légende Fed Ex Pickup / Fed Ex No Pickup
  • Numéro de référence du fabricant MVHG502VA
  • Couleur Multicolore
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
AccuformNMC™ Panneau de ramassage Fed-Ex/Fed Ex, recto-verso, aluminium, 10 po x 14 po, bleu/rouge

AccuformNMC™ Panneau de ramassage Fed-Ex/Fed Ex, recto-verso, aluminium, 10 po x 14 po, bleu/rouge

Article nº : WBB3146143

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant