Prix : 2 809,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Federal Signal AudioMaster® 310-MV-MNC est un intercom industrielle bidirectionnel permettant une communication fiable et une qualité sonore supérieure. Caractéristiques de série de la AudioMaster 310-MV-MNC incluent le contrôle de volume, appel bouton, sortie ligne symétrique, interrupteur écoute/parole, activation de l’appareil à distance et la capacité pour alimenter un autre interphone à 24VDC. Cet interphone lourds ne peut fonctionner à - 31° F à 150° F (-° 35C et 66° C). La fonctionnalité d’activation périphérique distant vous permet d’activer un signal auxiliaire comme un cornet ou la lumière. Le AudioMaster 310-MV-MNC exige 24VDC, 120VAC ou 240VAC pour alimenter chaque appareil. L’interphone est facile à utiliser. Appuyez sur l’interrupteur vers le bas pour parler et le relâcher pour écouter. Lorsque le niveau de bruit ambiant est trop élevé pour le micro intégré standard de 310-MV, 310-MV-MNC anti-bruit unité sert à améliorer la qualité de transmission. Le 310-MV-MNC est idéal pour les raffineries, usines pétrochimiques, les plates-formes offshore, fabriques de pâtes et papier, chantiers navals, les aéroports, les installations de traitement de l’eau ou n’importe où une communication bidirectionnelle fiable est importante pour le fonctionnement sécuritaire et efficace
Poids &Dimensions
- Profondeur 5 in (12,7 cm)
- Largeur 6,5 po (16,51 cm)
- Hauteur 9-7/8 po (25,08 cm)
Détails du produit
- Type Noise Cancelling
- Made in USA Oui
- Marque Federal Signal
- Emplacement de montage Murale
- Tension 24VDC, 120VAC, 240VAC V
- Numéro de référence du fabricant 310-MV-MNC
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Intercom bidirectionnel - Noise Cancelling
2809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit