Prix : 2 269,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Federal Signal AudioMaster® 310-MV est un interphone industriel qui permet une communication bidirectionnelle fiable et une qualité sonore supérieure. Cet appareil possède un robuste Type 4 X logement et est UL et CSA certifié. Caractéristiques de série de la AudioMaster 310-MV incluent le contrôle de volume, appeler button, sortie ligne symétrique, logement et eau-poussière, interrupteur écoute/parole, activation de l’appareil à distance et la capacité pour alimenter un autre interphone à 24VDC. Cet interphone lourds ne peut fonctionner à - 31° F à 150° F (-° 35C et 66° C) dans les applications intérieures et extérieures. Activation de l’appareil à distance vous permet d’activer un signal auxiliaire comme un cornet ou la lumière. Le 310-MV AudioMaster exige 24VDC, 120VAC ou 240VAC pour alimenter chaque appareil. L’interphone est facile à utiliser. Appuyez sur l’interrupteur vers le bas pour parler et le relâcher pour écouter. Le 310-MV est idéal pour les raffineries, usines pétrochimiques, les plates-formes offshore, fabriques de pâtes et papier, chantiers navals, les aéroports, les installations de traitement de l’eau ou n’importe où une communication bidirectionnelle fiable est importante pour un fonctionnement sûr et efficace
Poids &Dimensions
- Profondeur 5 in (12,7 cm)
- Largeur 6,5 po (16,51 cm)
- Hauteur 9-7/8 po (25,08 cm)
Détails du produit
- Type Standard
- Made in USA Oui
- Marque Federal Signal
- Tension 24VDC, 120VAC, 240VAC V
- Emplacement de montage Murale
- Numéro de référence du fabricant 310-MV
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Intercom bidirectionnel - Standard
2269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit