Prix : 811,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fellowes® Automax 130C Shredder, Cross-Cut, 120V Na
L'AutoMax™ 130C offre un déchiquetage automatique pour un usage personnel et une productivité accrue. Il déchiquete jusqu'à 130 feuilles automatiquement ou jusqu'à 8 feuilles manuellement en particules transversales de 5/32 po x 2 po (niveau de sécurité P-3). Durée maximale : 10 min sur / 25 min de rabais. AccuFeed™ System fournit un déchiquetage automatique rapide pour une utilisation moyenne. Auto Inverser les arrêts et les renversements du papier si un blocage se produit. SilentShred™ offre des performances ultra silencieux pour les espaces de travail partagés. La fonction mode veille d'économie d'énergie arrête la déchiqueteuse après 2 minutes d'inactivité. Le 130C offre également un écran tactile innovant avec des LED rétroéclairées et un bac pratique de 8,5 gallons. Pour 1 utilisateurs. Garantie produit de 2 ans plus garantie coupeur de 5 ans. 21-3/8" x 13-5/8" x 20."
L'AutoMax™ 130C offre un déchiquetage automatique pour un usage personnel et une productivité accrue. Il déchiquete jusqu'à 130 feuilles automatiquement ou jusqu'à 8 feuilles manuellement en particules transversales de 5/32 po x 2 po (niveau de sécurité P-3). Durée maximale : 10 min sur / 25 min de rabais. AccuFeed™ System fournit un déchiquetage automatique rapide pour une utilisation moyenne. Auto Inverser les arrêts et les renversements du papier si un blocage se produit. SilentShred™ offre des performances ultra silencieux pour les espaces de travail partagés. La fonction mode veille d'économie d'énergie arrête la déchiqueteuse après 2 minutes d'inactivité. Le 130C offre également un écran tactile innovant avec des LED rétroéclairées et un bac pratique de 8,5 gallons. Pour 1 utilisateurs. Garantie produit de 2 ans plus garantie coupeur de 5 ans. 21-3/8" x 13-5/8" x 20."
Poids &Dimensions
- Profondeur 20 dans
- Largeur 13-5/8 en
- Hauteur 21-3/8 en
- Largeur de la gorge 9 dans
- Taille du déchiquetage 5/32 "x 2"
Détails du produit
- Niveau de sécurité 3
- Marche arrière automatique sur les bourrages Oui
- Type Accueil & déchiqueteuse de bureau
- Mode inverse manuel Oui
- Type de coupe Coupe croiser
- Marque Fellowes
- Vitesse 11 ft/min
- Gallons de capacité de bac 8-1/2 gal
- Sans confiture Oui
- Numéro de référence du fabricant 4680001
- Couleur Noir
- Capacité de feuilles 130
Conformité et certifications
- Certifications UL et cUL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fellowes® Automax 130C Shredder, Cross-Cut, 120V Na
811,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit