324,99 $ jusqu’à 3 % OFF
Prix : 313,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- Deux bras de moniteur entièrement réglables pour un contrôle de visualisation optimal
- Facile à monter - pince se fixe aux ordinateurs de bureau 1-3" d'épaisseur ou à travers des trous grommet au moins 3-1/4" de diamètre
- Élève les moniteurs de 3-1/2" à 16-1/2" au-dessus du bureau avec une portée de 2-1/2"-27"
- Tilts up or down +/-37° and freely swings left or right (360° rotation capability)
- Chaque bras tient un moniteur plat jusqu'à 24 lbs.
- Répond aux normes de montage VESA
Poids &Dimensions
- Largeur 38-3/4 en
- Profondeur 4-3/8 en
- Hauteur 22 dans
- Poids 10,1 lbs
- Taille de l’écran LCD Jusqu'à 26"
- Extension 27 dans
- Capacité de poids 24 lb par bras
Détails du produit
- Emplacement de montage Ordinateur de bureau
- Assemblage requis À assembler
- Description Bras de moniteur double réglable de profondeur de série professionnelle
- Tilt +37 °/-37° °
- Type Support de bureau
- Rotation 360° °
- Quantité par paquet 1
- Marque Fellowes
- Type d’affichage Double moniteur
- Matériau Acier
- Style Tilt
- Numéro de référence du fabricant 8041701
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 3
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fellowes® série professionnelle profondeur bi-écrans ajustable bras
313,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit