Prix : 194,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- Entièrement réglable pour un contrôle de visualisation optimal
- Facile à monter - pince se fixe aux ordinateurs de bureau 1-3" d'épaisseur ou à travers des trous grommet au moins 3-1/4" de diamètre
- Élève les moniteurs de 3-1/2" à 16-1/2" au-dessus du bureau avec une portée de 2-1/2"-27"
- Tilts up or down +/-37° and freely swings left or right (360° rotation capability)
- Maintient un moniteur jusqu'à 24" et 10kg (22 lbs)
- Répond aux normes de montage VESA
Poids &Dimensions
- Largeur 4-3/8 en
- Profondeur 24 dans
- Hauteur 21 dans
- Poids 7,6 lbs
- Ascenseur 13 » pi
- Modèle de trou de montage 75 x 75, 100 x 100 mm
- Taille de l’écran LCD Jusqu'à 24"
- Extension 27 dans
- Capacité de poids 22 lbs
Détails du produit
- Emplacement de montage Ordinateur de bureau
- Assemblage requis À assembler
- Description Bras de moniteur réglable de profondeur de série professionnelle
- Tilt +37 °/-37° °
- Type Support de bureau
- Rotation 360° °
- Quantité par paquet 1
- Marque Fellowes
- Type d’affichage Seul moniteur
- Matériau Acier
- Style Inclinable et pivotante
- Numéro de référence du fabricant 8041601
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Durée de vie limitée
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fellowes® série professionnelle profondeur réglable bras
194,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit