Prix : 619,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Sommet FF28LWH - Tout réfrigérateur, compact, dégivrage automatique, serrure, finition blanche, 2,4 pi³
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Le FF28LWH de Summit est un réfrigérateur compact de dégivrage automatique de la taille idéale pour une utilisation au comptoir dans les bureaux ou les dortoirs.
- D’une taille d’un peu moins de 19 » de large et de 25 » de haut, la FF28LWH offre 2,4 Cu. Ft. de capacité de stockage dans une empreinte compacte
- L’intérieur comprend une étagère en fil réglable et un revêtement plat de porte
- Le FF28LWH utilise le dégivrage automatique pour un fonctionnement à faible entretien, avec un thermostat mécanique réglable idéalement situé vers l’avant pour un accès facile
- La porte réversible comprend une serrure installée en usine
Poids &Dimensions
- Largeur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Profondeur 17-3/4 po (45,09 cm)
- Hauteur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Poids 36 lbs (16,36 kg)
- Réfrigérateur de largeur intérieure 16 in (40,64 cm)
- Congélateur de largeur intérieure 16 in (40,64 cm)
- Réfrigérateur de profondeur intérieure 13-1/2 po (34,29 cm)
- Réfrigérateur à hauteur intérieure 21-1/2 po (54,61 cm)
Détails du produit
- Porte réversible Oui
- Type de handle Poignée horizontale encastrée
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 1,3 A
- Type Réfrigérateur
- Consommation d’énergie 278,0 kWh/an
- Type de réfrigérant R134a
- Tension 115 V CA/60 Hz V
- Nombre de tablettes 1
- Type d’étagère Fil
- Capacité 2,37 pi³ (0,07 pi³.m)
- Type de verrou Oui
- Marque Appareil de sommet
- Balançoire de porte RHD
- Numéro de référence du fabricant FF28LWH (FF10LWH)
- Thermostat Type Cadran
- Couleur Blanc
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, ETL-C
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Réfrigérateur Summit-Compact 2,37 Cu. Ft. White
619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit