Prix : 1 265,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Sommet FF63B - Hauteur de comptoir auto-dégivrée tout-réfrigérateur, noir, 23-5/8 « W
Summit offre à l’industrie™ plus grande sélection de réfrigération de contre-hauteur, avec une gamme de choix pour mieux convenir à n’importe quelle cuisine. La série FF63B comprend des réfrigérateurs entièrement conçus en Europe conçus pour une utilisation autonome dans des environnements résidentiels.
D’une taille de 24 « ,le réfrigérateur FF63B est conçu pour une utilisation autonome. Il est livré dans une finition noire classique avec une balançoire de porte réversible par l’utilisateur et une poignée attrayante en acier inoxydable.
À l’intérieur, le FF63B utilise le fonctionnement automatique du dégivrage pour assurer un minimum de maintenance de l’utilisateur. Le 5,5 cu.ft. l’intérieur offre plus d’espace de rangement que la plupart des modèles de cette classe de taille. Les étagères en verre réglables assurent un rangement anti-déversement, tandis qu’un grand tiroir à croquants est idéal pour garder les produits à son meilleur. Une étagère à vin amovible vous permet de garder les bouteilles en place en toute sécurité. La porte comprend trois supports de rangement pour condiments et grandes bouteilles. L’intérieur transparent dispose également d’un thermostat à cadran et d’une lumière automatique.
Conçu et construit en Europe, le FF63B apporte un rangement frigorifique fiable à n’importe quel cadre de maison. Pour une version intégrée de ce modèle, voir le FF63BBI.
Caractéristiques :
Summit offre à l’industrie™ plus grande sélection de réfrigération de contre-hauteur, avec une gamme de choix pour mieux convenir à n’importe quelle cuisine. La série FF63B comprend des réfrigérateurs entièrement conçus en Europe conçus pour une utilisation autonome dans des environnements résidentiels.
D’une taille de 24 « ,le réfrigérateur FF63B est conçu pour une utilisation autonome. Il est livré dans une finition noire classique avec une balançoire de porte réversible par l’utilisateur et une poignée attrayante en acier inoxydable.
À l’intérieur, le FF63B utilise le fonctionnement automatique du dégivrage pour assurer un minimum de maintenance de l’utilisateur. Le 5,5 cu.ft. l’intérieur offre plus d’espace de rangement que la plupart des modèles de cette classe de taille. Les étagères en verre réglables assurent un rangement anti-déversement, tandis qu’un grand tiroir à croquants est idéal pour garder les produits à son meilleur. Une étagère à vin amovible vous permet de garder les bouteilles en place en toute sécurité. La porte comprend trois supports de rangement pour condiments et grandes bouteilles. L’intérieur transparent dispose également d’un thermostat à cadran et d’une lumière automatique.
Conçu et construit en Europe, le FF63B apporte un rangement frigorifique fiable à n’importe quel cadre de maison. Pour une version intégrée de ce modèle, voir le FF63BBI.
Caractéristiques :
- Plein 5,5 cu.ft. capacité à l’intérieur d’une empreinte pratique de 24 »
- Le dégivrage automatique assure un minimum de maintenance de l’utilisateur
- Étagères en verre réglables pour un rangement anti-déversement
- L’intérieur de luxe dispose d’un rangement de porte et d’une étagère à vin festonnée
- Fabriqué en Europe
- Clavier Ac (appareil électrique)
- Clavier (alimenté par batterie)
- Étagères en acier inoxydable
- Ventilateur interne
- Ventilateur avec des paquets de gel
- Trou de sonde et contact sec
- Alarme
- Portes de main gauche
- Roulettes classées 6 » High NSF
- Dolly autonome avec roulettes de verrouillage
- Roulettes classées 3 » High NSF
- Porte de fermeture auto
- Cordon grade hôpital avec pastille verte bouchon inclus
- Plinthe
- Thermostat numérique
- Thermostat
- Thermomètre solaire
- Enregistreur de température USB
- Verrou de porte de dessus-monté
- Capteur d’humidité
- Armoire Agion
- Trou de sonde
- Charnières en acier inoxydable
- 6 » Jambes de nivellement élevé
- Bouclier de jambe
- Alarme porte ouverte
- Panier empilable
Poids &Dimensions
- Largeur 23-5/8 po (60,01 cm)
- Profondeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 32-5/8 po (82,87 cm)
- Profondeur extérieure avec poignée 24-5/8 po (62,55 cm)
- Réfrigérateur de profondeur intérieure 26-1/4 po (66,68 cm)
- Largeur de pas comp 21
- Hauteur jusqu’au capuchon de charnière 32-1/4
- Profondeur de pas comp 6
- Réfrigérateur de largeur intérieure 21 in (53,34 cm)
- Hauteur de pas Comp 5-1/2
- Fréon 1,7 oz
- Profondeur avec porte à 90° 45-3/8 po (115,25 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères à portes pleines 3
- Porte réversible Oui
- PSI côté bas lb/po2 70
- Finition plus nette Opaque
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 1 A
- Type de réfrigérant R134a
- Consommation d’énergie 307,0 kWh/an
- Nombre de crispers 1
- Matériau de couverture plus net Verre
- Nombre de jambes de niveau 2
- Tension 115 V CA/60 Hz V
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Verre
- Capacité 5,5 pi³ (0,16 pi³.m)
- Famille de couleurs de carrosserie Noir
- Marque Appareil de sommet
- Porte-bouteille de vin Oui
- Famille de couleurs de porte Noir
- Balançoire de porte RHD
- Lumière Oui
- Thermostat Type Cadran
- PSI haut de gamme lb/po2 285
- Numéro de référence du fabricant FF63BK
- Fonctionnalités Étagères en verre réglables
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, UL-C
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Summit Autoportante Counter Height All Refrigerator 5,5 Cu. Ft. Black
1265,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit