Prix : 1 155,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Summit FF711ES- Energy Star Réfrigérateur-Congélateur Deux Portes, Blanc, 18-3/4"W
La collection de réfrigérateurs-congélateurs de taille moyenne ENERGY STAR de Summit offre des unités de taille unique avec des performances éconergétiques.
Fabriqué en Amérique du Nord, le FF71ES est de taille d’un peu moins de 19 « de large, avec une hauteur de 46 » qui répond aux lignes directrices ADA pour fournir l’accessibilité aux utilisateurs de fauteuils roulants. Il dispose d’une finition blanche texturée avec des portes réversibles pour plus de flexibilité.
À l’intérieur, le FF71ES utilise l’exploitation sans gel pour minimiser la maintenance des utilisateurs. Le réfrigérateur et le congélateur comprennent des porte-portes pour un rangement facile. La section des aliments frais dispose également d’un grand tiroir à tiroirs, d’un éclairage intérieur et d’étagères réglables. Le congélateur compact comprend une étagère amovible.
Avec ses performances ENERGY STAR et son ajustement compact, le FF711ES est le réfrigérateur idéal pour les petits logements, bureaux, dortoirs et autres cuisines à espace restreint. Nous offrons également cette unité avec un piédestal qui augmente la hauteur de 12 " pour mettre l’intérieur dans une portée plus facile pour ceux qui ont des défis de mobilité, tels que les résidents de vie assistée. Consultez le PED12 pour plus d’informations.
Caractéristiques :
La collection de réfrigérateurs-congélateurs de taille moyenne ENERGY STAR de Summit offre des unités de taille unique avec des performances éconergétiques.
Fabriqué en Amérique du Nord, le FF71ES est de taille d’un peu moins de 19 « de large, avec une hauteur de 46 » qui répond aux lignes directrices ADA pour fournir l’accessibilité aux utilisateurs de fauteuils roulants. Il dispose d’une finition blanche texturée avec des portes réversibles pour plus de flexibilité.
À l’intérieur, le FF71ES utilise l’exploitation sans gel pour minimiser la maintenance des utilisateurs. Le réfrigérateur et le congélateur comprennent des porte-portes pour un rangement facile. La section des aliments frais dispose également d’un grand tiroir à tiroirs, d’un éclairage intérieur et d’étagères réglables. Le congélateur compact comprend une étagère amovible.
Avec ses performances ENERGY STAR et son ajustement compact, le FF711ES est le réfrigérateur idéal pour les petits logements, bureaux, dortoirs et autres cuisines à espace restreint. Nous offrons également cette unité avec un piédestal qui augmente la hauteur de 12 " pour mettre l’intérieur dans une portée plus facile pour ceux qui ont des défis de mobilité, tels que les résidents de vie assistée. Consultez le PED12 pour plus d’informations.
Caractéristiques :
- Hauteur de 46 po pour certaines applications compatibles ADA
- Conception à deux portes pour plus de commodité et efficacité en taille compacte
- Energy Star performance qualifiée assure des économies annuelles
- Fabriqué en Amérique
- Poignées alternatives : Porte-serviettes
- Verrouillage de combinaison unique avec remplacement de clé
- Alarme
- Portes de main gauche
- Dolly autonome avec roulettes de verrouillage
- Cordon grade hôpital avec pastille verte bouchon inclus
- Enregistreur de température USB
- Verrou de porte de dessus-monté
- Capteur d’humidité
- Trou de sonde
- Porte de fermeture auto
- Alarme porte ouverte
- Alarme de coupure de courant
- Réfrigérateur R600a
- Contrôles numériques
Poids &Dimensions
- Largeur 18-3/4 po (47,63 cm)
- Profondeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 46 in (116,84 cm)
- Poids 102 lbs (46,36 kg)
- Fréon 2,8 oz
- Profondeur avec porte à 90° 40 in (101,6 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères à portes pleines 5
- Porte réversible Oui
- PSI côté bas lb/po2 140
- Finition plus nette Transparent
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 0,9 A
- Consommation d’énergie 292,0 kWh/an
- Type de réfrigérant R134a
- Nombre de crispers 1
- Matériau de couverture plus net Verre
- Nombre de jambes de niveau 2
- Tension 115 V CA/60 Hz V
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Fil
- Capacité 4,8 pi³ (0,14 pi³.m)
- Famille de couleurs de carrosserie Blanc
- Marque Appareil de sommet
- Famille de couleurs de porte Blanc
- Balançoire de porte RHD
- Lumière Oui
- Numéro de référence du fabricant FF711ES
- Thermostat Type Cadran
- PSI haut de gamme lb/po2 260
- Couleur Blanc
- Type de dégivrage Sans gel
- Type de ventilateur Intérieur
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, UL-C
- Label Energy Star Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Summit-Energy Star Réfrigérateur-Congélateur à deux portes, Blanc, 18-3/4"W
1155,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit