Prix : 79,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Plateau en fibre de verre moulé 8250085 Fourre-tout empilable en fibre de verre - 14-3/8" L x 14-3/8" W x 3-1/2 « H, gris
Construction en fibre de verre empilable, polyester renforcé. Idéal pour les pièces de manutention, transport, etc. 200 lb de capacité par boîte. Météo et résistant à l’usure. Supporte des températures extrêmes de - 40° à + 300°. Serré facile à nettoyer. Ajouter dolly pour la mobilité.
Construction en fibre de verre empilable, polyester renforcé. Idéal pour les pièces de manutention, transport, etc. 200 lb de capacité par boîte. Météo et résistant à l’usure. Supporte des températures extrêmes de - 40° à + 300°. Serré facile à nettoyer. Ajouter dolly pour la mobilité.
Poids &Dimensions
- Largeur 14-3/8 po (36,51 cm)
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Longueur 14-3/8 po (36,51 cm)
- Taille (L x l x H) 14-3/8 x 14-3/8 x 3-1/2 po
Détails du produit
- Capacité 0,33 pi³ (0,01 pi³.m)
- Type Sac de rangement
- Quantité par paquet 1
- Marque Plateau de MFG
- Matériau Fibre de verre
- Couvercle Non
- Numéro de référence du fabricant 8250085136
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moulé en fibre de verre Toteline empilage Tote 825008 - 14-3/8" L x 14-3/8" W x 3-1/2 « H, gris
79,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires